| |
|
| Artikel-Nr.: 102-248779-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70020 EAN/GTIN: 4037373700202 |
| |
|
| | |
| 70020 Universell Solar-Drehbühne
Solar-Drehbühne
Zeigen Sie Ihre schönsten Modelle von allen Seiten - und das ganz ohne Stromanschluss. Ermöglicht wird dies durch ausgefeilte Solartechnik und modernste Antriebstechnologie. Der Auflageteller hat einen Durchmesser von 90 mm und trägt bis zu 300 g. Die Solar-Drehbühne benötigt nur wenig Licht und dreht mit ca. 10 U/min.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell
Weitere Informationen: | | Baugröße: | Universell | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Solar-Drehbühne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,95* | € 18,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,26* | € 18,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,24* | € 23,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|