Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 32207587 L 420 PT1000 Platin-Temperatursensor 0 bis +150 °C 1000 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2482891-BP
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     32207587
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt1000
Yageo Nexensos 32207587 L 420 PT1000 Platin-Temperatursensor 0 bis +150 °C 1000 Ω 3850 ppm/K radial bedrahtet

Temperatursensor für Niedertemperaturen

Hervorragende Langzeitstabilität und minimale Abweichung
Hohe Genauigkeit und Austauschbarkeit
Hohe Erschütterungs- und Stoßfestigkeit
Optimiert für Lötanschlüsse

Platin-Temperatursensoren der L-Serie zeichnen sich durch Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit über einen großen Temperaturbereich und Kompatibilität aus. Sie werden insbesondere für Anwendungen mit hohen Bedarfsmengen eingesetzt, typischerweise in den Branchen Klima- und Heizungstechnik, Energieerzeugung sowie in Geräten und Maschinen für Medizin und Industrie.

Ausstattung:
Mit Anschlussdraht 10mm

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Ausführung (Sensoren): PT1000 · Ausrichtung (Anschluss): Radial · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Genauigkeitsklasse (Sensoren): 1/3 B (F0.10) · Grundwiderstand: 1000 Ω · Messbereich Temperatur (max.): +150 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Produktabmessung, Breite: 1.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.0 mm · Produktabmessung, Länge: 13.9 mm · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Weitere technische Daten: DIN EN 60751
Messstrom: 0.1 bis 0.3 mA
Verpackung: VCI-Plastikbeutel
Selbsterwärmung 0.3 K/mW bei 0 °C
Aufbau- und Verbindungstechnologie: Weichlöten
Anschlussdrähte: AgPd
Zugfestigkeit der Anschlussdrähte: ≥ 8 N

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 13.9 x 1.9 x 1.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.0 mm
Produktabmessung, Länge:
13.9 mm
Produktabmessung, Breite:
1.9 mm
Messbereich Temperatur:
0 bis +150 °C
Marke:
Yageo Nexensos
Genauigkeitsklasse (Sensoren):
1/3 B (F0.10)
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Ausrichtung (Anschluss):
Radial
Ausführung (Sensoren):
PT1000
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
L 420
Grundwiderstand:
1000 Ω
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
Produkt-Art:
Platin-Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, 32207587, L 420, heraeus, temperatursensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
883
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 7,60*
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 7,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.