Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whadda WPSH405 Entwicklungsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2481973-BP
Hersteller:
     Whadda
Herst.-Nr.:
     WPSH405
EAN/GTIN:
     5410329725426
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Whadda WPSH405 Erweiterungsmodul

Respeaker 2-MICs PI Hat

Respeaker 2-MICS PI Hat ist ein Dual-Mikrofon-Erweiterungskarten für Raspberry Pi für AI- und Sprachanwendungen. Sie können ein leistungsstarkes und flexibles Sprachprodukt aufbauen, das Dienste wie Amazon Alexa Voice Service, Google Assistant usw. integriert usw. integriert.

Der Board wird basierend auf WM8960 entwickelt, einem Stereo-Codec mit niedrigem Leistung. Auf beiden Seiten des Boards befinden sich 2 Mikrofone, um Geräusche zu sammeln, und bietet auch 3 APA102 RGB-LEDs, 1 Benutzer-Taste und 2 Bordschnittstellen für die Erweiterung Ihrer Anwendungen. Es gibt auch einen 3,5-mm-Audiobuchsen- und JST 2.0-Lautsprecher-Pins für die Audioausgabe.

Ausstattung:
Raspberry Pi Kompatibel: Unterstützt Himbeer pi Zero und Zero W, Raspberry Pi B +, Raspberry Pi 2 B, Raspberry Pi 3 B, Raspberry Pi 3 B +, Raspberry Pi 3 A + und Raspberry Pi 4 * 2 Mikrofone * 2 Zusätzliche Schnittstellen :: GPIO und I2C * 1 Benutzer-Taste * 3,5-mm-Audiobuchse (40 MW-Ausgang) * JST2.0-Lautsprecher-Pins (1W-Ausgang mit 8o-Last) * Stereo-Codec mit Klasse D-Lautsprecher-Treiber * max. Abtastrate: 48 kHz

Technische Daten:
Produkt-Art: Entwicklungsboard

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 05410329725426, 00810036660938, Whadda, WPSH405
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,76*
€ 14,82*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 14,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.