Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 35900 TT Drehscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-247932-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     35900
EAN/GTIN:
     9005033359003
Suchbegriffe:
Drehscheiben
Gleise
gleise tt
gleise
TT Elektrische Drehscheibe (Ro 35900)

Bühnenlänge 183 mm
Inkl. 6 Auffahrgleise

Modell-Drehscheibe mit elektrischem Antrieb und elektrisch einzeln zuschaltbaren Gleisabgängen. Die Grundausstattung der Drehscheibe hat 6 Auffahrgleise. Die Auffahrgleise können im Winkel von 15° beliebig an- und umgesteckt werden und durch das Ergänzungs-Set (Best.-Nr. 24 86 36) auf bis zu 24 Gleisanschlüsse erweitert werden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Gleisanschlüsse: 6 · Baugröße: TT · Gleis-System: Universell · Herst.-Teilenr.: 35900 · Produkt-Art: Drehscheibe

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Anzahl Gleisanschlüsse:
6
Gleis-System:
Universell
Herst.-Teilenr.:
35900
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Drehscheibe
Weitere Suchbegriffe: roco gleise, 9005033359003, Roco, 35900
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,80*
€ 392,55*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 346,31*
€ 392,56*
Frei Haus
ab € 355,35*
€ 401,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,56*
€ 467,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,88*
€ 466,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,37*
€ 456,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,61*
€ 433,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,31*
€ 412,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Roco
35901
ab € 15,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.