| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476645-BP Herst.-Nr.: TC-9906580 EAN/GTIN: 4064161198019 |
| |
|
| | |
| Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen (L x B) 220 mm x 120 mm Polyethylen
Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen
Zip-Beutel haben gegenüber normalen Druckverschlussbeuteln den Vorteil, dass der Verschluss problemlos oft geöffnet und geschlossen werden kann um z.B. eine Teilmenge des Beutelinhalts zu entnehmen. Wiederverschließbarer Kunststoffbeutel mit Schiebeverschluss, Dicke von 0,06 mm für optimalen Schutz.
Technische Daten: Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.06 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 220 mm x 120 mm | Produktabmessung, Länge: | 220 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Material: | Polyethylen | Materialstärke: | 0.06 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, pe-beutel 120x220mm, pe-beutel, pe-beutel 60my, TRU COMPONENTS, TC-9906580, zipp-beutel, zipp-verschluss, zipper-beutel |
| | |
| |