| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2476637-BP Herst.-Nr.: TC-9906548 EAN/GTIN: 4064161194936 |
| |
|
| | |
| Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen (L x B) 150 mm x 100 mm Transparent Polyethylen
Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen
Zip-Beutel haben gegenüber normalen Druckverschlussbeuteln den Vorteil, dass der Verschluss problemlos oft geöffnet und geschlossen werden kann um z.B. eine Teilmenge des Beutelinhalts zu entnehmen. Wiederverschließbarer Kunststoffbeutel mit Schiebeverschluss, Dicke von 0,06 mm für optimalen Schutz.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Materialstärke: 0.06 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 150 mm x 100 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 150 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | transparent | Material: | Polyethylen | Materialstärke: | 0.06 mm | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Zip-Beutel ohne Beschriftungsstreifen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, pe-beutel 60my, pe-beutel, reißverschlusstasche transparent, TRU COMPONENTS, TC-9906548, zipp-beutel, zipp-verschluss, zipper-beutel |
| | |
| |