Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus ABC3007 Seriell Umsetzer RS-232, RS-485, Modbus-RTU, Ethernet/IP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2476383-BP
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     ABC3007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Anybus ABC3007 Seriell Umsetzer RS-232,RS-485,Modbus-RTU,Ethernet/IP 1 St.

Anybus Communicator - EtherNet/IP Adapter

Der Protokollkonverter kann große Datenmengen übertragen, ist dank seiner Drag & Drop-Weboberfläche einfach zu konfigurieren und basiert auf der bewährten Anybus-Technologie.

Konvertiert fast jedes serielles Protokoll
Der Communicator kann fast jedes serielle Protokoll konvertieren, z.B. Master/Slave-Protokolle wie Modbus RTU, aber auch herstellerspezifische Query/Response oder Produce/Consume Protokolle.

Typische serielle Anwendungen
z.B. Frequenzumrichter, Sensoren, Aktoren, Bedienterminals, Barcodeleser, RFID-Leser oder Industriewaagen.

Funktionen
Übertragung von bis zu 1.448 Daten-Bytes in beide Richtungen („large forward open“ erforderlich)
Konvertiert standardisierte und proprietäre RS-232/485-Protokolle
Webbasierte Drag-&-Drop-Konfigurationsschnittstelle
Industrieller Temperaturbereich von -25 bis +70 °C
Bewährte Anybus-Technologie: NP40-Netzwerkprozessor
Sicherheits-Chip, Sicherheitsschalter und sicheres Hochfahren (Secure Boot)

Übertragung von bis zu 1.448 Daten-Bytes
Der Trend geht dahin, immer mehr Daten zu übertragen. Daher ist der Anybus Communicator für die Übertragung großer Datenmengen ausgelegt. Er kann 1.448 Byte an Daten zur übergeordneten SPS senden und 1.448 Byte Daten von der SPS empfangen, insgesamt können also 2.896 Byte übertragen werden („large open forward“ erforderlich). Dank der Unterstützung von bis zu 150 Modbus-Befehlen können selbst komplexe Konfigurationen mit mehreren Knoten problemlos verarbeitet werden.

EtherNet/IPTM Device Level Ring
Um sicherzustellen, dass die Kommunikation auch bei Kabelbruch nicht unterbrochen wird, unterstützt der Communicator „Device Level Ring“ mit Beacon-Modus für Medienredundanz, Netzwerkfehlererkennung und Netzwerkfehlerbehebung.

Drag-&-Drop-Weboberfläche
Die Konfiguration des Protokollkonverters ist mit der grafischen web-basierten Benutzeroberfläche schnell erledigt. Es muss keine Software installiert werden. Öffnen Sie einfach Ihren bevorzugten Webbrowser und legen Sie los.

Industrieller Temperaturbereich
Ein industrieller Betriebstemperaturbereich von -25 bis +70 °C sorgt dafür, dass der Communicator auch unter anspruchsvollen Bedingungen überzeugt.

Bewährte NP40-Technologie
Der Communicator basiert auf dem bewährten Anybus NP40-Netzwerkprozessor. Der NP40 ist in unzähligen Embedded-Anwendungen auf der ganzen Welt im Einsatz und ist der Branchen-Benchmark für zuverlässige industrielle Kommunikation.

Sicherheitsschalter
Selbst bei ausgeklügelten Sicherheitsmaßnahmen ist menschliches Versagen nach wie vor die Hauptursache für Verstöße gegen die Sicherheitsauflagen. Deshalb hat der Communicator einen Sicherheitsschalter, der die Konfiguration sperrt und den Zugriff auf die webbasierte Konfigurationsschnittstelle verhindert. Wenn Ihre Konfiguration abgeschlossen ist, schieben Sie den Sicherheitsschalter einfach in die Verriegelungsposition. Anschließend leuchtet die Vorhängeschloss-LED am Communicator auf.

Sicherheits-Chip und sicheres Hochfahren
Um aktuellen und zukünftigen Sicherheitsherausforderungen gerecht zu werden, ist der Communicator mit dem neuesten Anybus-Sicherheitschip ausgestattet. Der „Secure Boot“ - das sichere Hochfahren - gewährleistet, dass die Firmware nicht manipuliert wurde.

Ethernet-Konfigurationsanschluss
Dank des Ethernet-Konfigurationsanschlusses wird kein spezielles Konfigurationskabel benötigt. Auch die Verbindung zum Protokollkonverter kann darüber einfach hergestellt werden, z. B. um den Netzwerkverkehr zu überwachen.

Optimiert für Hutschienenmontage
Der schmale Formfaktor, nach vorne gerichtete Netzwerkanschlüsse und die Verschraubung des seriellen Kabelanschlusses sorgen dafür, dass der Communicator schnell und einfach installiert und angeschlossen werden kann.

Diagnose
Wenn Sie die Communicator-Weboberfläche öffnen, sehen Sie sofort den Status der PROFINET-Verbindung und der seriellen Verbindung. Sie können auch den Status einzelner serieller Knoten sehen. Für Analysezwecke werden die serielle Seite sowie Ereignisse protokolliert.

Support
Manchmal stoßen Sie auf ein Problem, bei dem Sie Hilfe benötigen. Deshalb haben wir eine Support-Seite mit Kontaktinformationen in die Benutzeroberfläche aufgenommen. Es gibt auch eine Schaltfläche zur Erstellung eines Supportpakets, um die Fehlerbehebung zu vereinfachen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 12-30 VDC · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.): -25 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Höhe: 144 mm · Schnittstelle(n): Ethernet/IP · Schnittstellen (Advantech): RS-232,RS-485,Modbus-RTU,Ethernet/IP · Stromaufnahme: 160 mA · Stromaufnahme max.: 400 mA · Weitere technische Daten: Maße (L x B x H) mit seriellem Anschluss und Netzstecker: 98 x 27 x 144 mm
Gewicht: 150 g
Tasten und Schalter: Reset-Taste und Sicherheitsschalter
LEDs: Statusanzeige für das Gateway sowie für das übergeordnete industrielle Netzwerk und das serielle Subnetzwerk
IP-Schutzart: IP20
Gehäusematerial: PC ABS, UL 94 VO
Montage: Hutschiene (35 * 7,5/15)

UMWELT
Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C
Lagertemperatur: 40 bis 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0-95% nicht kondensierend
Einbauhöhe: Bis zu 2 000 m

STROMVERSORGUNG
Eingangsspannung: 12 - 30 V/DC
Stromverbrauch: Typische Werte: 160 mA bei 24 V, maximal 400 mA bei 12 V
Netzanschluss: 3-poliger Phoenix-Stecker
Schutz: Verpolungs- und Kurzschlussschutz

SERIELLER RS232/485-ANSCHLUSS
Anschlüsse: 1 x RS232/RS485
Baudrate: 1200 bit/s bis 128 kbit/s
Max. Anzahl Stationen: 31
Isolation: Galvanische Trennung
Stecker: 7-poliger Phoenix-Stecker
Max. Anzahl Knoten: 31

MODBUS RTU
Betriebsart: Master
Unterstützte Funktionen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 22, 23
Max. Anzahl von Befehlen: 150
Eingangsdatengröße: 1024 Byte
Ausgangsdatengröße: 1024 Byte

ETHERNET-ANSCHLÜSSE
Anschlüsse: 2 x Ethernet
Isolation: Galvanische Trennung
Bitrate: 10/100 Mbit/s Vollduplex
Stecker: RJ45
Switch: Dual port cut-through Switch

ETHERNET/IP
Betriebsart: Adapter (Slave)
Nachrichten: Implizit und explizit
Max. Anzahl von Scanner-Verbindungen: 1 Eingang/Ausgang ("Exclusive owner"-Verbindung), 3 "Listen only"- oder "Input only"-Verbindungen
Eingangsdatengröße: 1 448 Byte (mit "Large forward open")
Ausgangsdatengröße: 1 448 Byte (mit "Large forward open")
Netzwerkredundanz: Device Level Ring (DLR), beacon-based
Quick connect: Class B
Zertifizierung: ODVA-konform

Lieferumfang:
Schnellstart-Anleitung,Schraubklemme 7-polig,Spannungsversorgungsstecker: 3-polig,Konfigurations-Software per Download erhältlich,(Netzteil nicht enthalten)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 27 mm x 144 mm
Stromaufnahme max.:
400 mA
Produktabmessung, Höhe:
144 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Anybus
Schnittstellen (Advantech):
RS-232 | RS-485 | Modbus-RTU | Ethernet/IP
Herst.-Teilenr.:
ABC3007
Typ (Hersteller-Typ):
ABC3007
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Schnittstelle(n):
Ethernet/IP
Stromaufnahme:
160 mA
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Betriebsspannung (Details):
12-30 VDC
Betriebstemperatur (Bereich):
-25 bis +70 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Seriell Umsetzer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Anybus, ABC3007, Gateways, Schnittstellen, Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 590,82*
€ 671,87*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,81*
€ 671,88*
Frei Haus
ab € 609,41*
€ 687,94*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 684,40*
€ 756,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,92*
€ 900,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,32*
€ 888,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,01*
€ 853,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,02*
€ 830,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,40*
€ 814,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
24441210
ab € 7,66*
Zubehör
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,97*
Zubehör
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,76*
Zubehör
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,59*
Zubehör
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,23*
Zubehör
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,70*
Zubehör
Lapp Kabel
24441236
ab € 6,55*
Zubehör
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,59*
Zubehör
Lapp Kabel
24441243
ab € 7,71*
Zubehör
Lapp Kabel
24441317
ab € 2,34*
Zubehör
Lapp Kabel
24441319
ab € 3,68*
Zubehör
Lapp Kabel
24441321
ab € 5,45*
Zubehör
Lapp Kabel
24441322
ab € 7,81*
Zubehör
Lapp Kabel
24441323
ab € 10,78*
Zubehör
Lapp Kabel
24441324
ab € 13,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.