Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TO-7427328 Maßband 100 cm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475776-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TO-7427328
EAN/GTIN:
     4064161194844
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
Taschenbandmaß
TO-7427328 Maßband 100 cm Stahl

Maßband selbstklebend 1 m

Präzises und langlebiges selbstklebendes Maßband
Mit einer Schere leicht auf die gewünschte Länge kürzbar
Verschleißfest
Wasserdicht, deutliche Markierungen, leicht zu reinigen und zu verwenden
Leserichtung von rechts nach links
Standardmaße

Ausstattung:
Selbstklebendes Bandmaß, 1 m, Stahl
Größe: 12,5 mm x 0,16 mm
Material: Stahl SS50
Eigenschaften: Selbsthaftend
Zweifarbiges Druckdesign

Technische Daten:
Material: Stahl · Messbereich (max.) (Details): 100 cm · Messeinheit: mm,cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 12.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.16 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Bandmaß

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 12.5 mm x 0.16 mm
Produktabmessung, Höhe:
0.16 mm
Produktabmessung, Breite:
12.5 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Stahl
Messeinheit:
mm | cm
Messbereich (max.) (Details):
100 cm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Maßband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1810
1
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,33*
3
€ 4,00*
ab € 2,20*
€ 4,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.