Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2475469-BP Herst.-Nr.: 00200707 EAN/GTIN: 4047443444721 |
| |
|
| | |
| Hama VGA Anschlusskabel VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Stecker 1.50 m Schwarz 00200707 VGA-Kabel
Hama VGA-Kabel, Full-HD 1080p, 1,50 m
zum Verbinden von PC, Notebook mit Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung analoger Videodaten und Signale für hochauflösende Full-HD-Qualität bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte exakt definierter Wellenwiderstand von 75 Ohm für eine optimale Übertragungsqualität doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität Stecker mit Schrauben sorgt für eine sichere Verbindung und zuverlässige Übertragung wird auch 15-Pin-, 15-polig-, DB-15-, DE-15oder HD-15-Stecker genannt
Ausstattung: Qualität: Essential · Anschluss: HDD-Stecker · 15-polig · Aufbau: 75 Ohm Videoleitungen · Länge: 1,50 m · Schirmungsaufbau: Doppelt geschirmt · Farbe: Schwarz · Farbton: Schwarz · Produktbereich: PC & Notebook · Produktlinie: Essential Line
Technische Daten: Anschluss-Typ: VGA · Anschlüsse: VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.50 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: VGA auf VGA
Lieferumfang: 1 VGA-Kabel
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Hama | Kabel-Anwendung: | TV|ツ| Monitor | Anschlüsse: | VGA 15pol. Stecker | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | VGA auf VGA | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | VGA | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Produkt-Art: | VGA-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, 04047443444721, Hama, 00200707, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,44* | € 11,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,74* | € 11,43* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,10* | € 14,39* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,18* | € 25,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|