Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Anschlusszubehör 26532006 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2474891-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     26532006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais crouzet
halbleiterrelais
SSR, GN2, Anschluss vierpolig, Stellschraube 270°

Technische Daten:
Produkt-Art: Anschlusszubehör · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): SSR GN2

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Crouzet
Typ (Hersteller-Typ):
SSR GN2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Anschlusszubehör
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Crouzet, 26532006, SSR GN2, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,45*
1
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 6,47*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,80*
2 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 11,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.