Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 072.53 Elektrodenhalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2473944-BP
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     072.53
EAN/GTIN:
     8012823292908
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Haltebügel Relais
Finder 072.53 Elektrodenhalter 1 St.

Elektrodenhalter, 3-polig, für Elektroden 072.500, Befestigung mit drei M5-Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Finder
Typ (Hersteller-Typ):
072.53
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektrodenhalter
UKCA-konform:
ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, finder elektrodenhalter, elektrodenhalter, Finder, 072.53, relaiszubehör, relais zubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 37,42*
€ 48,48*
1
€ 4,00*
ab € 39,69*
€ 49,13*
1
€ 5,95*
ab € 39,65*
€ 49,16*
1
€ 5,46*
ab € 41,89*
€ 50,63*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 61,32*
€ 70,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.