Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DT-70 Kabeltemperaturfühler Messbereich Temperatur -40 bis +70 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2464281-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12321405
EAN/GTIN:
     4064161195148
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
alarm laborthermometer
VOLTCRAFT DT-70 Kabeltemperaturfühler Messbereich Temperatur -40 bis +70 °C Fühler-Typ NTC HACCP-konform

DT-70 Temperatur-Messgerät mit Alarmfunktion

Messbereich: -40 bis +70 °C
Auflösung: 0,1 °C
NTC Temperaturfühler mit 3 m Kabellänge
HACCP-konform
Große LCD-Anzeige
Schutzart IP65 für Fühler und Anzeigeeinheit
Alarmfunktion für hohe und niedrige Temperaturen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein einfach zu bedienendes Temperatur-Messgerät mit einem 3 Meter langen NTC-Kabelfühler. Die Schutzart IP65 ermöglicht eine einfache Reinigung der Anzeigeeinheit und des Kabelfühlers. Über die Anzeigeeinheit kann ein Temperaturalarm programmiert werden, unterschreitet oder überschreitet die gemessene Temperatur die vorgegebenen Alarmgrenzen so wird eine Alarmmeldung ausgegeben. Durch die HACCP-Konformität ist ein Einsatz bei Lebensmitteln möglich. Die hohe Grundgenauigkeit erweitert den Einsatzbereich auf Labor, Schule, Aquaristik und Pflanzenzucht.

Ausstattung:
Alarm für hohe/niedrige Temperatur
Max/Min, Haltefunktion
Anzeige für schwache Batterie
°C / °F umschaltbar

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: HACCP-konform · Fühler-Länge: 300 cm · Fühler-Typ: NTC · Gewicht: 76.5 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Temperatur (max.): +70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 14.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 66.6 mm · Produktabmessung, Länge: 66.6 mm · Weitere technische Daten: Schutzart: IP65. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Thermometer mit 3 m Temperaturfühler
Abnehmbarer Ständer
1x CR2032 3 V
Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 66.6 x 14.3 x 66.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
66.6 mm
Produktabmessung, Länge:
66.6 mm
Produktabmessung, Breite:
14.3 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +70 °C
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
HACCP-konform
Fühler-Typ:
NTC
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
300 cm
Gewicht:
76.5 g
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabeltemperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-12321405, DT-70, Einstichthermometer, Lebensmittel-Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,62*
€ 16,50*
Lager 102
1943
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 16,51*
€ 3,50*
ab € 25,68*
€ 35,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.