Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda ET4403-230 Temperaturwächter +1 bis +50 °C (B x H) 48 mm x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452918-BP
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     ET4403-230
EAN/GTIN:
     8680407717767
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
enda temperatursensor
temperaturmessumformer
ENDA ET4403 TEMPERATURWÄCHTER MIT RESET-EINGANG

Ausstattung:
14.2 mm / 9.1 mm 7-Segment LED Anzeige.
2-Leiter PT100 Eingang.
Funktion auf ON-OFF Regelung oder Temperaturwächter einstellbar.
Einstellung Dunkelschaltung der Anzeige.
C1 Ausgangsrelais.
Offset-Einstellung (Meßwertkorrektur).
Externer Reset Eingang.
Frontseitige Reset Taste.
Ausschaltung des Ausganges bei Fühlerdefekt

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einbautiefe: 65.70 mm · Herst.-Teilenr.: ET4403-230 · Mess-Temperatur (max.): +50 °C · Mess-Temperatur (min.): +1 °C · Messtemperatur (Bereich): +1 bis +50 °C · Produkt-Art: Temperaturwächter · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Typ (Hersteller-Typ): ET4403-230

Weitere Informationen:
Messtemperatur (Bereich):
+1 bis +50 °C
Abmessungen:
(B x H) 48 mm x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Enda
Herst.-Teilenr.:
ET4403-230
Typ (Hersteller-Typ):
ET4403-230
Mess-Temperatur (max.):
+50 °C
Mess-Temperatur (min.):
+1 °C
Einbautiefe:
65.70 mm
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Temperaturwächter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Enda, ET4403-230, Heizregler, Temperatur-Regler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 57,57*
€ 75,30*
€ 4,00*
ab € 51,04*
€ 75,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.