Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enda EI7041-230-2R-12 Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2452912-BP
Hersteller:
     ENDA
Herst.-Nr.:
     EI7041-230-2R-12
EAN/GTIN:
     8680407716609
Suchbegriffe:
08680407716609
02050007134763
Enda
EI7041-230-2R-12
Enda EI7041-230-2R-12 Digitales Einbaumessgerät Universal LED Anzeige 72x72mm

Universal LED Anzeige 72x72mm

Ausstattung:
4-stellige Digitalanzeige.
Anzeige einstellbar zwischen -1999 und 4000
Dezimalpunkt zwischen 1. und 3. Dekade einstellbar.
Abwechselnde Anzeige Meßwert / Unit einstellbar
Eingangssignal wählbar zwischen (0-20mA, 4-20mA, 0-1V, 0-10V).
Kalibriermöglichkeit für den jeweiligen Anwendungsfall.
4 verschiedene Messwert Mittelwerte einstellbar.
Max./min. Werte abrufbar.
Holdfunktion (Einfrieren) für min./max.-Werte.
Zwei Relaisausgang für die Steuerung und Alarm (Optional).
Obere und untere Einstellbegrenzung möglich.
Einstellbare Alarmarten (Regelkreis-/ Abweichungs-/ Bandalarm)
Sensorhilfsversorgung (Optional).
RS485 Modbus RTU Kommunikation (Optional).

Technische Daten:
Anzeige (Counts): 4000 · Betriebsspannung max.: 230 V/AC · Display-Technologie: LED · Einbau-Breite: 68.00 mm · Einbauhöhe: 68.00 mm · Einbautiefe: 97 mm · Messbereich Universell (max.): 12 V,25 mA · Messbereich Universell (min.): 0 V,0 mA · Messfunktion: Strom DC,Spannung DC · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 72 mm x 72 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Display-Technologie:
LED
Einbau-Breite:
68.00 mm
Messfunktion:
Strom DC | Spannung DC
Typ (Hersteller-Typ):
EI7041-230-2R-12
Einbautiefe:
97 mm
Anzeige (Counts):
4000
Einbauhöhe:
68.00 mm
Messbereich Universell (max.):
12 V | 0.025 V
Messbereich Universell (min.):
0 V
Betriebsspannung max.:
230 V/AC
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,12*
€ 82,39*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 63,21*
€ 82,41*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 89,98*
€ 113,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.