Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Pichler Mini-Servo Digital-Servo Getriebe-Material: Metall Stecksystem: Uni (Graupner / JR / Futaba)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2451104-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15131
EAN/GTIN:
     4056534053728
Suchbegriffe:
Servo
servo
MASTER Servo DS2306

Gehäuse komplett Alu / CNC (schwarz eloxiert)
Metallgetriebe
2 Kugellager
Coreless Motor

Hochwertiges, kleines Digitalservo im Alugehäuse mit Metallgetriebe. Nur 6mm breit! Perfekt auch für F3K Modelle!

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 3.7 - 8.4 V · Betriebsspannung max.: 8.4 V · Betriebsspannung min.: 3.7 V · Getriebe-Material: Metall · Gewicht: 9 g · Herst.-Teilenr.: 15131 · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Modell-Name: MASTER Servo DS2306 · Produkt-Art: Mini-Servo · Produktabmessung, Breite: 6.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.0 mm · Produktabmessung, Länge: 23.0 mm · Servo-Technologie: Digital-Servo · Spannungslage: High Voltage · Stecksystem: Uni (Graupner / JR / Futaba) · Stell-Zeit (7,4 V): 0.10 s · Verwendungszweck (Modellbau): Tuning · Weitere technische Daten: Stellkraft 2.7kg bei 7.4V
Stellzeit 0,10s bei 7.4V
Frequenz 1520µs / 330hz

Lieferumfang:
MASTER Servo DS2306 · Anleitung

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Doppelt kugelgelagert
Abmessungen:
(L x B x H) 23.0 x 6.0 x 25.0 mm
Stecksystem:
Uni (Graupner / JR / Futaba)
Produktabmessung, Höhe:
25.0 mm
Produktabmessung, Länge:
23.0 mm
Produktabmessung, Breite:
6.0 mm
Marke:
Pichler
Spannungslage:
High Voltage
Herst.-Teilenr.:
15131
Verwendungszweck (Modellbau):
Tuning
Modell-Name:
MASTER Servo DS2306
Betriebsspannung min.:
3.7 V
Getriebe-Material:
Metall
Betriebsspannung (Bereich):
3.7 - 8.4 V
Betriebsspannung max.:
8.4 V
Servo-Technologie:
Digital-Servo
Stell-Zeit (7,4 V):
0.10 s
Gewicht:
9 g
Produkt-Art:
Mini-Servo
Weitere Suchbegriffe: Pichler, 15131
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.