Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Märklin 60821 Zurüstset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-245023-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     60821
EAN/GTIN:
     4001883608211
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
elektronik modellbahn
Zurüstset zum m83 (60821)

Motorweichenvorschaltplatine zum Decoder m 83. Zum Einsatz von motorischen Weichenantrieben mit Abschaltung im Endanschlag. Nur in Verbindung mit m 83 (60831) verwendbar. Beim Betrieb mit dem m 83 lassen sich die Stellgeschwindigkeit, sowie ein langsames Anfahren der Endstellung programmieren.

Technische Daten:


Lieferumfang:
Beutel mit 4 Stück.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Märklin
Herst.-Teilenr.:
60821
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Zurüstset zum m83
Digital-Format (Details):
MM
Betriebsspannung (Modellbahn):
19 V/AC
Produkt-Art:
Zurüstset
Weitere Suchbegriffe: 4001883608211, Märklin, 60821
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,17*
€ 32,97*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 32,99*
€ 3,50*
ab € 31,08*
€ 35,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2139577
ab € 9,44*
Sonstiges
Toolcraft
588292
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.