Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Einbau-Buchsenleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 4.2 mm 39301040 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2448416-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39301040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
JR-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Molex Einbau-Buchsenleiste (Standard) Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 4.2 mm 39301040 1 St. Bag

MINIFIT

Mini-Fit Jr. Header, Dual Row, Right-Angle, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, 4 Circuits, Nylon 6/6 94V-2, 2.54µm Matte Tin (Sn) Plating, Natural, Bag

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Reihen: 2 · Beschichtungsdicke Printseite: 2.54 µm · Beschichtungsdicke Steckseite: 2.54 µm · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natur · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche Printseite: Zinn · Kontaktoberfläche Steckseite: Zinn · Nennspannung: 600 V DC/AC · Nennstrom: 13 A · Polzahl Gesamt: 4 · Rastermaß: 4.2 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Engineering Part No:
5569-04A2
Engineering Series Name:
MINIFIT JR RA HDR
Engineering Series No:
05569
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
4
Farbe:
braun
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Kontaktoberfläche Steckseite:
Zinn
Kontaktoberfläche Printseite:
Zinn
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
39301040
Typ (Hersteller-Typ):
39301040
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
600 V DC/AC
Rastermaß:
4.2 mm
Beschichtungsdicke Printseite:
2.54 µm
Beschichtungsdicke Steckseite:
2.54 µm
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Einbau-Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,49*
5
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,85*
1 Tag
1953
5
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,85*
Lager 102
4794
3
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
46018-2541
ab € 0,161*
Zubehör
Molex
46018-1541
ab € 0,24*
Zubehör
Molex
39012040
ab € 0,0568*
Zubehör
Molex
39013048
ab € 0,257*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.