Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm 22012037 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2447775-BP
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     22012037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
Molex Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm 22012037 1 St. Bag

KK® 254

KK 254 Crimp Housing, Friction Ramp, 3 Circuits, Natural

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Nylon (NL) · Herstellerfarbe: Natural-Weiß · Polzahl Gesamt: 3 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Verriegelung · Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Please review product datasheet for further information.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natural-Weiß
Engineering Part No:
2695-03R
Engineering Series Name:
.100 CR TRM HSG NYL
Engineering Series No:
02695
Marke:
Molex
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
weiß
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Verriegelung
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Herst.-Teilenr.:
22012037
Typ (Hersteller-Typ):
22012037
Rastermaß:
2.54 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Nylon (NL)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Molex, 22012037, 22-01-2037
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,132*
€ 0,202*
10
€ 8,95*
ab € 0,0608*
€ 0,2247*
Lager 102
8848
20
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,263*
1 Tag
80243
1
€ 14,99*
ab € 0,0588*
€ 0,2827*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,263*
€ 0,313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
22053031
ab € 0,123*
Zubehör
Molex
22057038
ab € 0,11*
Zubehör
Molex
22124032
ab € 0,335*
Zubehör
Molex
22292031
ab € 0,219*
Zubehör
Molex
08-55-0101
ab € 12,22*
Zubehör
Molex
08-56-0120
ab € 20,41*
Zubehör
Molex
22-23-2031
ab € 1,54*
Zubehör
Molex
22-27-2031
ab € 1,45*
Zubehör
Molex
22-03-2031
ab € 0,113*
Zubehör
Molex
22-12-2034
ab € 0,26*
Zubehör
Molex
22-05-2031
ab € 0,178*
Zubehör
Molex
08500032
ab € 0,0407*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.