Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2436498-BP Herst.-Nr.: GG6001SGAF-GRN EAN/GTIN: 4054596775534 |
| |
|
| | |
| 3M GG6001SGAF-GRN Vollsichtbrille mit Antibeschlag-Schutz,mit Antikratz-Schutz Limettengrün EN 166,EN 170 DIN 166,DIN 170
3M™ GoggleGear™ 6000 Vollsichtbrille
Limettengrüner Rahmen
Die 3M™ GoggleGear™ 6000 Vollsichtbrille GG6001SGAF-GRN-EU ist eine Großprofil-Vollsicht-Schutzbrille mit limettengrünem Rahmen mit indirekter Belüftung für bessere Luftzirkulation und weniger Beschlagen. Die transparente Polycarbonat-Scheibe mit Scotchgard™ Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung sorgt für längere Lebensdauer und bessere Sicht.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 166,DIN 170 · EN Norm: EN 166,EN 170 · Herstellerfarbe: Limettengrün · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz,mit Antikratz-Schutz
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Limettengrün | Marke: | 3M | Scheibentönung: | klar | Schutzbrillen-Besonderheiten: | mit Antibeschlag-Schutz | mit Antikratz-Schutz | DIN-Norm: | DIN 166 | DIN 170 | EN Norm: | EN 166 | EN 170 | Produkt-Art: | Vollsichtbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 04054596775534, 3M, GG6001SGAF-GRN, 7100216617, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,80* | € 21,12* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 17,87* | € 21,74* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 19,39* | € 23,28* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,82* | € 23,91* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 21,67* | € 29,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|