Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9744136 D-SUB Steckverbinder Polzahl (num): 15 Draht 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2436034-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9744136
EAN/GTIN:
     4064161199078
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
TRU COMPONENTS TC-9744136 D-SUB Steckverbinder Polzahl (num): 15 Draht 1 St.

D-SUB Steckverbinder
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Draht · Anzahl Reihen: 2 · Belegung (D-SUB Kontakte): 15 Signalkontakte · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: Messing · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Steckverbinder-Bauform · Steckverbinder-Besonderheiten: mit lötfreiem Schnellanschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Belegung (D-SUB Kontakte):
15 Signalkontakte
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit lötfreiem Schnellanschluss
Anschluss (Bauelemente):
Draht
Kontaktoberfläche:
Messing
Herst.-Teilenr.:
TC-9744136
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9744136
Polzahl (num):
15
Steckverbinder-Bauform:
Steckverbinder-Bauform
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
D-SUB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9744136, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 6,92*
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 6,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.