Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Flex-Nitril 1496C-12 Polyester Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 12, XXL EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2435725-BP
Hersteller:
     L + D
Herst.-Nr.:
     1496C-12
EAN/GTIN:
     4005781049633
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D Flex-Nitril 1496C-12 Polyester Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 12,XXL EN 388 CAT II 1 Paar

Polyester-Handschuh Flex-Nitril



Ausstattung:
Polyester-Handschuh mit Nitrilbeschichtung · Handrücken teilbeschichtet · Atmungsaktiv · Hoch flexibel · Gelb · Waschbar · Allroundhandschuh · Standard-Qualität.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 12,XXL · Herstellerfarbe: Gelb · Material (Handfläche): Baumwolle,Nitrilkautschuk · Material (Handrücken): Baumwolle,Nitrilkautschuk · Material (nur für Titel): Polyester · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
L+D
Material (Handrücken):
Baumwolle | Nitrilkautschuk
Material (Handfläche):
Baumwolle | Nitrilkautschuk
Material (nur für Titel):
Polyester
Größe (Handschuhe):
12 | XXL
Schutzklasse:
CAT II
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
900
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,68*
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 2,93*
Lager 102
59
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,95*
7 Tage
59
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,43*
€ 16,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,56*
€ 3,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paar
ab 25 Paar
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 250 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.