Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden PDA 180 0603339003920 Deltaschleifer B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2391129-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603339003920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
deltaschleifer bosch
Bosch Home and Garden PDA 180 0603339003920 Deltaschleifer B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung) 180 W

Deltaschleifer Bosch PDA 180 + ACE B-Ware (beschädigte/fehlerhafte Verpackung)

B-Ware (beschädigte/fehlerhafte Verpackung)
Einfacher und schneller Schleifplattenwechsel - Bosch-SDS
Hohe Laufruhe und geringe Verschleißerscheinungen
Winkelgetriebe mit Spezialverzahnung
Sauber
Anschluss zur Staubabsaugung

Ihre Ecken und Kanten haben einen Feinschliff nötig? Dann ist diese Maschine genau das Richtige für Sie.
Produktmerkmale des Deltaschleifers Bosch PDA 180 inkl. Schleifblätter
Darum sollten Sie zugreifen: Der Schleifer mit der dreieckigen Schleiffläche ist der ideale Helfer für Schleifarbeiten an Ecken und Kanten, sowie schwer zugänglichen Stellen und auf kleinen Flächen. Hier überzeugt er unter anderem durch seine drehbare Schleifplatte. So können Sie das Schleifblatt optimal ausnutzen und die Handhandhabung der Maschine wird einfacher - auch für Linkshänder. Die Schleifplatten lassen sich bei dieser Maschine durch das SDS-System werkzeuglos und schnell wechseln: einfach über den Klettverschluss entfernen und neues Schleifblatt anbringen - fertig!

Schleifen ist immer eine staubige Angelegenheit. Mit dem Deltaschleifer von Bosch bleibt die Werkstatt allerdings sauber. Denn dank Anschluss zur Staubabsaugung wird der störende Staub direkt beim Schleifen abgesaugt.

Festgenagelt: Mit dem Deltaschleifer von Bosch werden auch Ecken und Kanten wieder glatt.

Ausstattung:
Klettverschluss
Bosch-SDS
Schleifplattenmaß über Eck 92 mm

Technische Daten:
Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1.1 kg · Leerlaufschwingzahl: 18400 /min · Leistung: 180 W · Schwingkreis-Ø: 1.5 mm · Schwingzahl (max.): 18400 /min · Weitere technische Daten: Schalldruckpegel: 80 dB(A)
Schallleistungspegel: 91 dB(A)
Unsicherheit K 3 dB · Zustandsbeschreibung: Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.

Lieferumfang:
PDA 180
3 Schleifblätter

Hinweis:
B-Ware (beschädigte/fehlerhafte Verpackung)
Weitere Informationen:
Artikelzustand (Calc):
B-Ware (beschädigte / fehlende Verpackung)
Marke:
Bosch Home and Garden
Leerlaufschwingzahl:
18400 /min
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt|ツ| noch generalüberholt.
Schwingzahl (max.):
18400 /min
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
180 W
Schwingkreis-Ø:
1.5 mm
Gewicht:
1.1 kg
Produkt-Art:
Deltaschleifer
Weitere Suchbegriffe: deltaschleifer, Bosch Home and Garden, 0603339003920, PDA 180, dreiecksschleifer, Schleifer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
Frei Haus
ab € 40,84*
€ 54,34*
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 42,58*
€ 56,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.