Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4780158 Einbau-Steckdosenleiste Edelstahl, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2390079-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4780158
EAN/GTIN:
     4064161188508
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Sygonix SY-4780158 Einbau-Steckdosenleiste Edelstahl,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Versenkbare Einbausteckdose 3fach, 1x USB-A, 1x USB-C®

Edelstahl-Finish
1x USB-A + USB-C® Schnellladeanschlüsse (bis zu 17 W)
Steckdosen werden mit einem einfachen Druck automatisch ausgeworfen

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Edelstahl,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Material: Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Einbau,Tisch · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 152 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB,versenkbar,erhöhter Berührungsschutz,mit USB-C®

Lieferumfang:
Steckdosenleiste
2x Halterungen
Benutzerhandbuch.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Edelstahl | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
152 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
Sygonix
Farbe:
grau | schwarz
Material:
Kunststoff | Edelstahl
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB | versenkbar | erhöhter Berührungsschutz | mit USB-C®
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Einbau | Tisch
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 77,91*
€ 4,00*
ab € 60,09*
€ 80,49*
€ 3,50*
ab € 69,32*
€ 89,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,20*
€ 85,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.