Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Electric CEE Stromverteiler Bruck 92401633 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389956-BP
Hersteller:
     PC Electric
Herst.-Nr.:
     92401633
EAN/GTIN:
     9003399777172
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
cee wandverteiler ip54
cee stromverteiler
Stromverteiler Bruck BV 63/5 32/5 16/5 3xSSD M40oBVuEa

Wandverteiler Vollgummi Baureihe BRUCK BV 63/5 32/5 16/5 3xSSD M40oBVu Ea IP54 TOP.

Ausstattung:
4-fach Wandbefestigung vom Verdrahtungsraum abgeschottet
Schutzklasse II (Standard)
Einvulkanisierte Messingmuttern für die Deckelbefestigung
Unverlierbare Deckelschrauben
Scharniere zwischen Gehäuseunterteil und Deckel
Ausgezeichnete Schlagzähigkeit
Hohe Temperatur- und Formbeständigkeit
Sehr gute elektrische isolierende Eigenschaften
Hohe Witterungsbeständigkeit
UV- und ozonbeständig
Unempfindlich gegen Schweiß- und Funkenregen
Hohe mechanische Festigkeit
Alterungs- und korrosionsbeständig
Beständig gegen diverse Öle, Fette, Säuren etc.
Gehäuse aus Vollgummi
Glühdrahtfest 960 °C nach EN 60695-2-11
Nicht entflammbar nach EN 60695-11-5
Mechanische Beständigkeit IK08 nach EN 50102
Außenliegende rostfrei Metallteile
Hochwertige technische Kunststoffteile.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Steckdose 16 A 5polig,CEE-Steckdose 32 A 5polig,CEE-Steckdose 63 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Steckdose · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 3 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Polzahl (num): 5 · Produkt-Art: CEE Stromverteiler · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Tiefe: 203 mm · Schutzart: IP54,IK08 · Weitere technische Daten: 1 x M40 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 22-32mm PG36) schwarz
1 x Blindverschraubung M40 unten
1 x CEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung
1 x CEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1 x LS 32A 3p C
1 x CEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1 x LS 16A 3p C
3 x SK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3 x LS 16A 1p C
1 x FI 63A/4/0.3A (TYP A 63AT) über 63A Ausgang
1 x FI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle 32A und 16A Ausgänge
Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE
Verteiler auf HKL-Klemme (max. 5 x 25 qmm/5 x 16 qmmYF!) verdrahtet
Anzahl der Leitungsschutzschalter: 5
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 370 x 370 x 203 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Steckdose 16 A 5polig | CEE-Steckdose 32 A 5polig | CEE-Steckdose 63 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Steckdose
Produktabmessung, Tiefe:
203 mm
Produktabmessung, Höhe:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
370 mm
Marke:
PC Electric
Schutzart:
IP54 | IK08
Farbe:
schwarz
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Polzahl (num):
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PC Electric, 92401633, Bruck, Starkstrom, Kraftstrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 834,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,60*
€ 1.160,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,92*
€ 1.144,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,13*
€ 1.092,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,86*
€ 1.039,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,46*
€ 993,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.