Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9556812 USB-C™ 3.1 Anschlusskabel Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2389203-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9556812
EAN/GTIN:
     4064161188461
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
usb anschlusskabel
TRU COMPONENTS TC-9556812 USB-C™ 3.1 Anschlusskabel Inhalt: 1 St.

USB-C™ 3.1 Anschlusskabel

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.00 m · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Länge: 1 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Produktabmessung, Länge:
1 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Herst.-Teilenr.:
TC-9556812
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9556812
Polzahl:
2
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m, TRU COMPONENTS, TC-9556812, 1587128, TC-2509032, 02050005046990
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 5,60*
Lager 102
1034
1
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 5,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.