Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic BMS-1C Stand USB-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl Spinne, inkl. Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386666-BP
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13000455
EAN/GTIN:
     4026397689648
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Omnitronic BMS-1C Stand USB-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl Spinne,inkl. Kabel,inkl. Stativ

OMNITRONIC BMS-1C USB Kondensator-Broadcastmikrofonset

Broadcast-Set mit USB-Kondensatormikrofon
Tischhalter
Pop-Filter und Spinne

Ausstattung:
Ideal für Podcasts, Live-Streaming, Videochats, Vlogs, Gaming und Rundfunk
USB-Mikrofon mit Nierencharakteristik und Kondensatorkapsel
Professionelle Studioqualität mit 192 kHz/24 Bit Auflösung
Störgeräusche werden effektiv minimiert dank des mitgelieferten Zubehörs
Plug & play: Anschluss an PC und Mac ohne Treiberinstallation
Inkl. USB-Kabel, Tisch-Mikrofonarm, Pop-Filter, Mikrofonspinne und Windschutz
Richtcharakteristik: Niere
Kompatibel mit Win 7, Win 10, OS X 10,9 oder besser

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Stand · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Frequenzbereich: 20 - 20000 Hz Hz · Gewicht: 1.05 kg · Mikrofon-Besonderheiten: inkl Spinne,inkl. Kabel,inkl. Stativ · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Sets (LOV - nur für Titel): Spar-Set · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Weitere Informationen:
Marke:
Omnitronic
Bauart (Mikrofone):
Stand
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Mikrofon-Besonderheiten:
inkl Spinne | inkl. Kabel | inkl. Stativ
Sets (LOV - nur für Titel):
Spar-Set
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz Hz
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
1.05 kg
Produkt-Art:
USB-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono-mikrofone omnitronic, mono mikrofone, Omnitronic, 13000455, BMS-1C, Singmikrofon, Bühnenmikrofon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,00*
€ 56,14*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 40,71*
€ 56,15*
€ 3,50*
ab € 48,66*
€ 65,54*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 67,64*
€ 88,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.