Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Signalsäule TC-9539288 LED Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384822-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9539288
EAN/GTIN:
     4064161187051
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule 24v rot
TRU COMPONENTS Signalsäule TC-9539288 LED Rot 1 St.

Kontinuierliche oder blinkende Beleuchtung
Kontinuierlicher oder diskontinuierlicher Summerton

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 90 dB · Gewicht: 100 g · Kabellänge: 65 cm · Kalottenfarbe: Rot · Leuchtbild: LED-Dauer-/Blinklicht · Leuchtfarben: Rot · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 134 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzart: IP20 · Signal-Typ: Dauerton,Pulston,Dauerlicht,Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 0.05 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
65 cm
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 134 mm
Kalottenfarbe:
Rot
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Stromaufnahme max.:
0.05 A
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
134 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP20
Leuchtbild:
LED-Dauer-/Blinklicht
Leuchtfarben:
Rot
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerton | Pulston | Dauerlicht | Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9539288
Geräuschentwicklung (max.):
90 dB
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gewicht:
100 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Signalsäule
Weitere Suchbegriffe: signalampel 24v, signalampel rot, TRU COMPONENTS, TC-9539288
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
181
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 21,95*
€ 4,00*
ab € 14,29*
€ 21,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
TC-9539300
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.