| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2384609-BP Herst.-Nr.: SMRTER_TRIO_C_NB EAN/GTIN: 4250551407049 |
| |
|
| | |
| Smrter USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.20 m Blau SMRTER_TRIO_C_NB
smrter 3-fach USB-C®® Ladekabel - 3x USB Typ C Anschluss, 120 cm, maximal 3A Ladegeschwindigkeit, mit USB/USB-C® Adapter (1 Stück)
IDEALES MULTILADEKABEL - Smartphone, Tablet, Soundbox, Handy, Powerbank - viele neuen Geräte haben bereits einen USB-C® Anschluss. Damit auch alle Geräte z. B. über Nacht gleichzeitig aufgeladen werden können, ist das smrter TRIO USB-Typ-C Ladekabel ideal geeignet.
GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN - Bei Anschluss von drei Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sowie das Laden von MacBooks sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich). Bitte beachten: dieses Kabel kann bauartbedingt keine Datenverbindung herstellen.
Ausstattung: GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN - Bei Anschluss von drei Geräten gleichzeitig leistet das Ladekabel bis zu 3A. Einzeln werden die Smartphones mit bis zu 1.5A geladen. (spezielle QuickCharge-Standards sowie das Laden von MacBooks sind aufgrund der Bauform leider nicht möglich). Bitte beachten: dieses Kabel kann bauartbedingt keine Datenverbindung herstellen.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Hinweis: MIT USB/USB-C® INNOVATION - Hinter dem herkömmlichen USB-Adapter befindet sich ein USB-C® Anschluss sodass das universelle USB-Ladekabel auch an z. B. MacBooks oder USB-C® Netzteilen angeschlossen werden kann. Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | Smrter | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Farbe: | blau | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Anschluss-Typ: | USB | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,67* | € 5,58* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,37* | € 11,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,77* | € 11,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,05* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|