Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2384244-BP Herst.-Nr.: D1C9543 EAN/GTIN: 4003635095430 |
| |
|
| | |
| Oehlbach USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 3.00 m Schwarz/Gold D1C9543
Oehlbach USB Primus USB-Kabel 2.0 Typ A-Typ B - 3m
USB-Typ-B-Anschlüsse finden sich häufig bei Audio-Verstärkern, Druckern oder Scannern, Speichermedien oder Präsentationsbeamern. Bei diesem Anschlusstyp sind absolut verlässliche und verlustfreie Datenübertragungen besonders wichtig. Genau die schafft das Oehlbach USB-2.0-Datenkabel USB Primus B. Dabei können Sie den USB A-Anschluss reversibel - also beidseitig – einsetzen. Oehlbachs USB Primus B schafft mit dem USB Typ-A auf Typ-B Kabel eine State of the Art Verbindung. Diese besondere Qualität entsteht allen voran durch einen monokristallinen sauerstofffreien Innenleiter aus HPOCC-Kupfer. Unter einer dreifachen Schirmung sorgt er für uneingeschränkte Datentransfers. An den beiden Anschlüssen erhält das USB Primus B - Kabel dazu mit 24kt vergoldeten Vollmetallsteckern hundertprozentige Kontaktsicherheit. Weiterer Schutz entsteht durch den hochwertigen Gewebemantel des Kabels. Dieser verhindert ein versehentliches Abknicken und stärkt zuletzt noch deutlich die Haltbarkeit dieses Premium-Kabels.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz/Gold · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-B
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 3.00 m | Herstellerfarbe: | Schwarz/Gold | Marke: | Oehlbach | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-B Stecker | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |