Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oehlbach USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 10.00 m Schwarz/Gold D1C9546


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2384241-BP
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     D1C9546
EAN/GTIN:
     4003635095461
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Oehlbach USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 10.00 m Schwarz/Gold D1C9546

Oehlbach USB Primus USB-Kabel 2.0 Typ A-Typ B - 10m

USB-Typ-B-Anschlüsse finden sich häufig bei Audio-Verstärkern, Druckern oder Scannern, Speichermedien oder Präsentationsbeamern. Bei diesem Anschlusstyp sind absolut verlässliche und verlustfreie Datenübertragungen besonders wichtig. Genau die schafft das Oehlbach USB-2.0-Datenkabel USB Primus B. Dabei können Sie den USB A-Anschluss reversibel - also beidseitig – einsetzen. Oehlbachs USB Primus B schafft mit dem USB Typ-A auf Typ-B Kabel eine State of the Art Verbindung. Diese besondere Qualität entsteht allen voran durch einen monokristallinen sauerstofffreien Innenleiter aus HPOCC-Kupfer. Unter einer dreifachen Schirmung sorgt er für uneingeschränkte Datentransfers. An den beiden Anschlüssen erhält das USB Primus B - Kabel dazu mit 24kt vergoldeten Vollmetallsteckern hundertprozentige Kontaktsicherheit. Weiterer Schutz entsteht durch den hochwertigen Gewebemantel des Kabels. Dieser verhindert ein versehentliches Abknicken und stärkt zuletzt noch deutlich die Haltbarkeit dieses Premium-Kabels.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz/Gold · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-B

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz/Gold
Marke:
Oehlbach
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Farbe:
schwarz | gold
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,17*
€ 168,44*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 132,84*
€ 168,46*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 239,80*
€ 288,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.