Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-65 SE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Akustik, LCD, LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377871-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11889355
EAN/GTIN:
     4064161183756
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
spannungsprüfer voltcraft
spannungsprüfer
VOLTCRAFT VC-65 SE Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 1000 V,CAT IV 600 V Akustik,LCD,LED

Zweipoliger Spannungsprüfer VC-65 SE

CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Durchgangsprüfung
Integrierte Messstellenbeleuchtung
FI (RCD)-Testfunktion
Einpolige Phasenprüfung
Drehfeldanzeige
Widerstandsmessbereich
Vibrationsalarm

40th Anniversary Model. Gerät wie Serienmodell, jedoch zeitlich begrenzt zu einem reduzierten Preis. Nur solange Vorrat reicht.

Der 2polige Spannungsprüfer dient zum Messen und Anzeigen von Gleich- und Wechselspannungen im elektrischen Niederspannungs-Stromkreis. Ebenso verfügt das Produkt über einen akustischen und visuellen Durchgangsprüfer, einer Widerstandsmessung und eines RCD-Test. Die Stromversorgung erfolgt über zwei mitgelieferte Batterien vom Typ AAA/Micro.

Der Spannungsprüfer entspricht der Norm für zweipolige Spannungsprüfer von 12 - 1000 V/AC und 12 - 1200V/DC, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V nach EN 61243-3:2014, EN 60529, EN 62471, EN 61010-2-033 und EN 61010-1 sowie der Schutzart IP64 (Staub- und Spritzwasser).

Der Spannungsprüfer ist TÜV / GS zertifiziert (ID 1111231853).

Ausstattung:
Anzeige für Spannungsart (AC/DC), Polarität, Batteriewechsel · Optische und akustische Durchgangsprüfung · Vibrationsalarm · Integrierte LED-Taschenlampe · Messspitzenschutz · LED-/LCD-Spannungsanzeige · Optische Warnanzeige bei gefährlicher Spannung (auch ohne Batterien) · FI (RCD)-Test · Einpolige Spannungsanzeige · Drehfeldrichtungsanzeige · Data-Hold-Funktion.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik,LCD,LED · Frequenz (max.): 400 Hz · Frequenz (min.): 16 Hz · Last-Zuschaltung: 30 mA · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 12 V · Messbereich V/DC max.: 1200 V · Messbereich V/DC min.: 12 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Durchgangsprüfung,Drehfeldprüfung,FI-Prüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V,CAT IV 600 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Höhe: 207 mm · Schutzart: IP64 · Weitere technische Daten: Durchgangsprüfung: 0 - 400 kΩ · Messbereich Widerstand: 0 - 1999 Ω · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Prüfspitzenadapter 4 mm · Prüfspitzenschutz · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 67 mm x 207 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Höhe:
207 mm
Produktabmessung, Breite:
67 mm
Frequenz (max.):
400 Hz
Frequenz-Bereich:
16 Hz - 400 Hz
Messbereich V/AC:
12 bis 1000 V
Messbereich V/DC:
12 bis 1200 V
Marke:
VOLTCRAFT
Schutzart:
IP64
Last-Zuschaltung:
30 mA
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
Akustik | LCD | LED
Messkategorie (LOV):
CAT III 1000 V | CAT IV 600 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Durchgangsprüfung | Drehfeldprüfung | FI-Prüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
VC-65 SE
Frequenz (min.):
16 Hz
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
1200 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Arbeitstemperatur:
-15 bis +45 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iii, VOLTCRAFT, VC-11889355, VC-65 SE, spannungstester, stromtester
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 63,48*
€ 83,76*
Lager 102
3364
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 83,77*
€ 3,50*
ab € 83,48*
€ 105,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.