Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Flach Profil (L x B x H) 200 x 40 x 10 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-237286-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     237286
EAN/GTIN:
     4016138610604
Suchbegriffe:
Flachprofil
flachprofil 40x10
alu flachprofil
flachprofil 200mm
Aluminium Flach Profil (L x B x H) 200 x 40 x 10 mm 1 St.

Aluminium-Flach-Profil

Sehr gute Dreh-, Fräs- und Bohrqualität, kurzspanig.

Technische Daten:
Bauform (Profile): Flach · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 40 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Reely
Bauform (Profile):
Flach
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Profil
Weitere Suchbegriffe: Reely, 237286, Platt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 11,12*
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 11,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.