| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2372140-BP Herst.-Nr.: 25075 EAN/GTIN: 4017777250756 |
| |
|
| | |
| Ballistol Universal- und Kunststoff-Reiniger 25075 750 ml
Universal- und Kunststoff-Reiniger
Ausstattung: Zur Reinigung von allen Oberflächen im Auto, Haushalt und Gewerbe (z. B. für Kunststoffteile, Jalousien, Sitzbezüge, Textilien, Kunst- und Glattleder, Möbeloberflächen, Gartenmöbel, Planen) · Hohe Schmutzlösekraft für z. B. Ruß, Fett, Öl, Nikotin und Insekenreste · Kein Nachwischen mit Wasser erforderlich · Entfernt 99,9 % der Bakterien · Mit frischem Duft · Kurze Einwirkzeit · Macht staub- und schmutzabweisend sowie antistatisch · Sehr ergiebig · Materialschonend · Silikon- und lösemittelfrei.
Technische Daten: Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.,P 501: Inhalt/Behälter … zuführen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Marke: | Ballistol | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P 501: Inhalt/Behälter … zuführen. | Produkt-Art: | Kunststoffreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellenreiniger, Lederpflege, Lederpflegelotion, Lederreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, lamellenreiniger, Ballistol, 25075, Reinigung, spraydosen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 7,13* | € 9,32* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,45* | ab € 7,24* | € 9,36* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 7,24* | € 10,50* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 8,03* | € 10,77* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,62* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|