Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-MP-200 Megaphon Aufnahmefunktion, mit Haltegurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368702-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-MP-200
EAN/GTIN:
     4064161174211
Suchbegriffe:
Megafon
Megaphon
megafone 20w
megafon
Renkforce RF-MP-200 Megaphon Aufnahmefunktion,mit Haltegurt

Renkforce RF-MP-200 Megaphon

Leichtes Design
Einfaches, leicht zugängliches Bedienfeld
Bequemer Tragegurt
Verstärkung mit 20 W Ausgangsleistung
Reichweite von bis zu 500 Metern
Funktionen: Sprechen/Aufnahme/Wiedergabe/Sirene/Musik

Lautstarkes Megaphon, um immer und überall - laut und deutlich verstanden zu werden. Die Stimme wird klar und deutlich übertragen.

Das Megaphon verfügt über einen integriertem Akku und vielen weiteren tollen Funktionen wie Sprechen, Aufnahme, Wiedergabe, Sirene und Musik.
USB-Anschluss zur Ladung und microSD-Kartensteckplatz (max. 64 GB) zum abspielen von MP3 Dateien.

Ausstattung:
Aufnahmezeit: 240 Sekunden
Batteriebetriebszeit: 8 bis 10 Stunden
Verbauter Akku: DC 3,7 V , 1500 mAh Lithium
Material: ABS
Mikrofon: Unidirektional

Technische Daten:
Gewicht: 0.458 kg · Herstellerfarbe: Schwarz/Weiß · Leistung: 20 W · Megaphone-Besonderheiten: Aufnahmefunktion,mit Haltegurt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Produktabmessung, Ø: 130 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m

Lieferumfang:
Megaphon,Tragegurt,Lithium-Batterie ,USB-Kabel,Gebrauchsanweisung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz/Weiß
Produktabmessung, Ø:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Megaphone-Besonderheiten:
Aufnahmefunktion | mit Haltegurt
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Leistung:
20 W
Gewicht:
0.458 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Megaphon
Weitere Suchbegriffe: renkforce megafone, Renkforce, RF-MP-200
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
456
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 20,36*
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 20,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.