Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LEDHL109-BK LHD LEDriving® Black Edition Frontscheinwerfer, Fernscheinwerfer, Tagfahrlicht VW Vo


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2368382-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDHL109-BK LHD
EAN/GTIN:
     4062172169639
Suchbegriffe:
Fernscheinwerfer KFZ
Tagfahrleuchte KFZ
Tagfahrleuchtensatz KFZ
tagfahrleuchte kfz
OSRAM LEDHL109-BK LHD LEDriving® Black Edition Frontscheinwerfer,Fernscheinwerfer,Tagfahrlicht VW N/A

LEDriving® Scheinwerfer VW Golf VII Facelift (Golf 7.5) in der BLACK Edition

7 Voll-LED-Scheinwerfer für den VW Golf VII Facelift (Golf 7.5) in der BLACK Edition
LED-Positionslicht, LED-Abblendlicht, LED-Fernlicht, LED-Tagfahrlicht und dynamischer LED-Blinker
Hochleistungs-LED mit langer Lebensdauer
Modernstes Diffusormaterial
Bis zu 200% mehr Licht (im Vergleich zu ECE-Mindestanforderungen)
Bis zu 100 % weißeres Licht (im Vergleich zu Standard-Halogenscheinwerfern)
Bis zu 200m langer Lichtstrahl
Plug & Play-Installation
IP-Schutzklasse: IP69K
2 Jahre OSRAM-Garantie (genaue Bedingungen unter osram.de/am-garantie)
Upgrade auf die neueste OEM-Premium-Technologie
Hervorragende homogene Lichtverteilung
Pixelfreie Optik
Verbesserte Sicht für den Fahrer und eine verbesserte Wahrnehmung Ihres Fahrzeugs dadurch eine erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr
Unkomplizierter und schneller Einbau & Umbau
Keine Änderungen oder Beschädigungen an
bestehenden Kabeln notwendig
Keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere notwendig (Dies schließt nicht individuelle Spezialanforderungen von Ländern,
zusätzlich zur standardisierten ECE Zertifizierung des Produktes, mit ein.)
Resistent gegen extreme äußere Einflüsse bezüglich Wasser, Staub, Stöße, Vibrationen und Temperaturen

Innovativ & Up to dateAngetrieben von unserem Streben nach Innovation und Qualität definieren wir die Fahrzeugbeleuchtung von OSRAM neu. Bei OSRAM gibt es keine Kompromisse, wenn es um Qualität und Leistung geht. Mit den OSRAM LEDriving® Scheinwerfern für den VW Golf VII Facelift erhält das umfangreiche OSRAM LED-Portfolio ein weiters Upgrade. Diese Voll-LED-Scheinwerfer bieten ein innovatives Design, das den individuellen Look Ihres Fahrzeugs eindrucksvoll ergänzt. Die OSRAM LEDriving® Scheinwerfer bringen präzises Licht an die Front Ihres Fahrzeugs und auf die Straße und sind gleichzeitig ein Upgrade auf die neueste OEM Premium-Technologie. Dieser Scheinwerfer ist ein kompletter LED-Scheinwerfer, ausgestattet mit LED-Positionslicht, LED-Abblendlicht, LED-Fernlicht, LED-Tagfahrlicht und dynamischem LED-Blinker. Außerdem stehen zwei Varianten zur Auswahl: Die BLACK Edition oder die GTI Edition: Beide sind darauf ausgelegt, den individuellen Stil Ihres VW Golf VII Facelift wirkungsvoll zur Geltung zu bringen. Dank langlebiger Hochleistungs-LEDs mit intensiver Helligkeit punkten sie mit bis zu 200% mehr Licht (im Vergleich zu ECE-Mindestanforderungen), beeindrucken mit bis zu 100% weißerem Licht (im Vergleich zu Standard-Halogenscheinwerfern) und zeichnen sich durch eine Leuchtweite, die bis zu 200m betragen kann, aus. Darüber hinaus überzeugen sie dank moderner Lichtleitertechnologie und modernem Diffusormaterial mit einer homogenen Lichtverteilung und pixelfreier Optik. All diese Aspekte führen zu einer verbesserten Sicht für den Fahrer und einer verbesserten Wahrnehmung Ihres Fahrzeugs und damit zu einer erhöhten Sicherheit im Straßenverkehr. OSRAM bietet zudem 2 Jahre Garantie.Das Fahrzeug unkompliziert und äußerst stilvoll mit bemerkenswerten Akzenten zu in Szene zu setzen, ist mit den neuesten OSRAM Innovationen jetzt ganz einfach. Gemäß den Richtlinien wurden die notwendigen Prüfungen und Freigaben an den OSRAM LEDriving® Scheinwerfern durchgeführt, so dass eine Eintragung in die Fahrzeugpapiere nicht erforderlich ist (R6/R7/R48/R87/R112).Unkomplizierter UmbauDie Plug & Play-Technologie sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Installation der OSRAM LEDriving® Scheinwerfer, vorhandene Kabel müssen nicht verändert oder beschädigt werden.Geprüfte OSRAM Qualität nach DIN EN ISO/IEC 17025Die OSRAM LEDriving® Scheinwerfer wurden in unserem DIN-zertifizierten Umweltsimulationslabor auf extreme äußere Einflüsse in Bezug auf Wasser, Staub, kalte und warme Temperaturen, UV-Licht und dauerhafte Vibrationen & Stöße getestet und mit der IP-Schutzklasse IP69K validiert.Anwendungsgebiete:➢ Upgrade-Scheinwerfersystem für VW Golf VII Facelift➢ Passend für VW Golf VII Facelift mit Erstausrüstungs-Halogenscheinwerfern➢ Nicht geeignet für VW Golf VII Facelift mit Erstausrüstung Xenonscheinwerfer➢ Nicht geeignet für Linksverkehr (Rechtslenkerfahrzeuge)

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): BLACK Edition · Betriebsspannung: 12 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: R6/R7/R10/R48/R87/R112 · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6500 K · Montageort (Auto): vorne · Passend für Modell (Auto): Volkswagen Golf · Passend für Produkte der Marken: VW · Produktabmessung, Breite: 429 mm · Produktabmessung, Höhe: 375 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm

Lieferumfang:
Komplettset

Systemvoraussetzungen:
VW Golf VII Facelift mit Erstausrüstungs- Halogenscheinwerfern

Hinweis:
Nicht geeignet für VW Golf VII Facelift mit
Erstausrüstung Xenonscheinwerfer sowie nicht geeignet für Rechtslenkerfahrzeuge (Linksverkehr)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 225 x 429 x 375 mm
Produktabmessung, Höhe:
375 mm
Produktabmessung, Länge:
225 mm
Produktabmessung, Breite:
429 mm
Passend für Produkte der Marken:
VW
Marke:
OSRAM
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz
Passend für Modell (Auto):
Volkswagen Golf
Montageort (Auto):
vorne
Ausführung (allgemein):
BLACK Edition
Betriebsspannung:
12 V
Lichtfarbe:
6500 K
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
R6/R7/R10/R48/R87/R112
Produkt-Art:
Frontscheinwerfer
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LEDHL109-BK LHD, LEDriving® Black Edition
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
Frei Haus
ab € 894,82*
€ 1.181,65*
Lager 102
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.026,89*
€ 1.181,66*
6 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.191,00*
€ 1.356,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.181,66*
€ 1.406,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.177,05*
€ 1.400,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.125,20*
€ 1.338,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.073,19*
€ 1.277,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.026,89*
€ 1.222,00
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 513,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.