Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPINA Outdoor ATR 20 Li Akku Rasentrimmer 230 V 2 Ah Schnittbreite (max.): 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361840-BP
Hersteller:
     ALPINA Outdoor
Herst.-Nr.:
     271102104/A21
EAN/GTIN:
     8008984841093
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku rasentrimmer
ALPINA Outdoor ATR 20 Li Akku Rasentrimmer 230 V 2 Ah Schnittbreite (max.): 25 cm

Akku-Rasentrimmer ATR 20 Li

Automatische Einzelfadenspule mit 25 cm Schnittbreite
Verstellbarer Handgriff und teleskopischer Schaft
Flexibles Leichtgewicht mit kompaktem Design
Neigbarer Schneidkopf, Pflanzenschutzbügel und Softgrip-Griff
Inkl. ALPINA Akku B 220 und Ladegerät

Der Akku-Rasentrimmer ATR 20 Li ist ein Leichtgewicht, das mit seine Flexibilität überzeugt. So begeistert der ATR 20 Li nicht nur durch seine hervorragende Handhabung sondern auch durch sein abgerundetes Schnittsystem. Hier steht Dir eine Einzelfadenspule mit einer Schnittbreite von 25 cm zur Verfügung, die mit einer automatischen Schnittfadenverlängerung begeistert. Der neigbare Schneidkopf ermöglicht Dir die beste Schnittposition zu finden, dabei schützt der Schutzbügel Deine Beete vor dem 1,6 mm dicken Nylon-Schnittfaden. Für die nötige Energie sorgt der Akku, der für eine Arbeitszeit von bis zu 20 Minuten sorgt. Mit dem ergonomischen Softgrip-Handgriff, dem verstellbaren Schlaufengriff und dem teleskopischen Schaft, kann der ATR 20 Li perfekt auf Deine Körpergröße eingestellt werden und ermöglicht einen rückenschonenden und ergonomischen Einsatz.

Ausstattung:
Vibrationsniveau hinterer Girff (m/s2) 4.98 · Vibrationsniveau vorderer Girff (m/s2) 2.87 · 16 mm Fadendurchmesser

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 20 min · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Fadennachstellung: Vollautomatisch · Gewicht: 2.5 kg · Kapazität (mAh, Ah): 2 Ah · Ladezeit (Details): 60 min · Schneidsystem: Faden · Schnittbreite (max.): 25 cm · Spannung: 230 V

Lieferumfang:
Inkl. 20 Volt 2 Ah Akku und Ladegerät

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2 Ah
Marke:
ALPINA Outdoor
Schneidsystem:
Faden
Fadennachstellung:
Vollautomatisch
Schnittbreite (max.):
25 cm
Akku-Laufzeit (max.):
20 min
Ladezeit (Details):
60 min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Spannung:
230 V
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Rasentrimmer
Weitere Suchbegriffe: ALPINA Outdoor, 271102104/A21, ATR 20 Li, gartentrimmer, kantenschneider
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,40*
€ 133,19*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 106,26*
€ 133,21*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 133,4113*
€ 164,6113*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,87*
€ 205,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.