Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff PID Temperaturregler K, S, R, J, Pt100, Pt500, Pt1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2361683-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     UR32742A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Wachendorff PID Temperaturregler K,S,R,J,Pt100,Pt500,Pt1000,Ni100,PTC1K,NTC10K SSR,Relais 5 A,Relais 5 A (L x B x H) 53 x 77 x 35 mm

Wachendorff UR3274U5 PID Temperaturregler K, S, R, J, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, PTC1K, NTC10K Relais 5 A, Relais 8 A, RS485

PID-Regler im 32 x 74 mm Format; Einfache Programmierung über Tastatur, PC-Software oder
WACHENDORFF EMG APP;Universelle Spannungsversorgung;Universaleingang für Prozesssignale, Thermoelemente, Pt100,
Pt500, Pt1000 und Potentiometer;2-zeilige LED-Anzeige;Zwei Schaltausgänge als Relais und ein Relais/SSR-Treiber;RS485 Schnittstelle

Dieser kleine Universalregler ist ein kompakter Alleskönner. Mit einem universellen Eingang für fast alle handelsüblichen Temperatursensoren, Potentiometer sowie Prozesssignale, einer universellen Versorgung und modernen Programmier-, Bedien- und Kontrolltechnologien ist dieser Regler die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Frei konfigurierbar und mit Selbstoptimierung ist er bestens geeignet für Heizen und/oder Kühlen. 2-zeilige Anzeige für Soll- und Istwert sowie Indikatoren für Alarmausgänge/Funktion. Einfache Programmierung über 4 Tasten oder über APP. Hohe Schutzart IP65 von der Frontseite

Technische Daten:
Ausgänge (Temperaturregler): SSR,Relais 5 A,Relais 5 A · Betriebsspannung: 12 V/DC,230 V · Digitale Eingänge: 1 x digital programmierbar · Einbaumaße: 32 x 74 mm · Fühler-Typ: K,S,R,J,Pt100,Pt500,Pt1000,Ni100,PTC1K,NTC10K · Gewicht: 112 g · Montageart: Einbau · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Schnittstelle(n): RS485-Modbus RTU · Schutzart: IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) · Sensortyp: Thermoelement Typ K, S, R, J, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, PTC1K, NTC10K · Temperaturregler-Typ: PID · Weitere technische Daten: SSR-Ausgang: 12 V/DC bei max. 30 mA
Spannungsversorgung: 24 bis 230 V/AC/DC

Lieferumfang:
PID-Universalregler
Befestigungsmaterial
Dichtung
Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Android für die APP

Hinweis:
Laden Sie sich die APP Wachendorff EMG
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 53 x 77 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
Wachendorff
Schutzart:
IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig)
Ausgänge (Temperaturregler):
SSR | Relais 5 A
Fühler-Typ:
K | S | R | J | Pt100 | Pt500 | Pt1000 | Ni100
Temperaturregler-Typ:
PID
Herst.-Teilenr.:
UR32742A
Typ (Hersteller-Typ):
UR32742A
Montageart:
Einbau
Betriebsspannung:
12 V/DC | 230 V/DC
Digitale Eingänge:
1 x digital programmierbar
Einbaumaße:
32 x 74 mm
Schnittstelle(n):
RS485-Modbus RTU
Sensortyp:
Thermoelement Typ K|ツ| S|ツ| R|ツ| J|ツ| Pt100|ツ| Pt500|ツ| Pt1000|ツ| Ni100|ツ| PTC1K|ツ| NTC10K
Gewicht:
112 g
Produkt-Art:
Temperaturregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,29*
€ 170,70*
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 170,71*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 135,28*
€ 170,80*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 246,73*
€ 298,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.