Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2361120-BP Herst.-Nr.: 41169 EAN/GTIN: 4002888411691 |
| |
|
| | |
| LINDY DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker 10.00 m Schwarz 41169 vergoldete Steckkontakte DisplayPort-Kabel
10m Aktivkabel DisplayPort 1.4
Unterstützt hohe Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen bis zu 4K@144Hz Unterstützung für HDR (High Dynamic Range) mit erweitertem Farbraum, mehr Helligkeit und höheren Kontrasten Integrierter Aktiv-Chipsatz für zuverlässige DisplayPort-Signalübertragung über große Distanzen
Aktive DisplayPort-Kabel verwenden integrierte Elektronik in Form eines Chipsatzes zur Verstärkung und Aufbereitung der AV-Signale, sodass diese weit über ihre definierten maximalen Distanzen hinaus übertragen werden können.
Die aktiven DisplayPort 1.4 Kabel von Lindy bieten leistungsfähige DisplayPort-Übertragung über Entfernungen, die mit passiven DP-Standardkabeln nicht erreichbar sind.
Die Kombination aus einem schlanken Steckergehäuse und hochwertigem flexiblen Kabelmaterial macht aus dem Kabel die ideale Lösung bei schwierigen Installationen durch Rohre oder hinter Wänden, für ein diskretes und modernes AV-Setup.
Dank der DisplayPort 1.4 Technologie eignen sich diese Kabel für die Verwendung mit einer Vielzahl von DisplayPort-Quellgeräten wie Stand Alone Player und PCs, um sie mit hochauflösenden DP Displays und Projektoren zu verbinden.
Die Unterstützung von Auflösungen von bis zu 4k@144Hz oder 8K@60Hz sorgt für beeindruckende Klarheit und Schärfe bei der Darstellung der Videoinhalte.
Ideal für die Verwendung mit Displays im Retail-Bereich, für Besucherlenkung via Digital Signage in öffentlichen Gebäuden oder immersive Gaming-Setups zu Hause wie in größeren Installationen in Sport-Gaststätten.
Die Unterstützung von High Dynamic Range sorgt ferner mit einer helleren Bilddarstellung, größeren Farbräumen und stärkeren Kontrasten für ein nie gekanntes Seherlebnis.
Ausstattung: Steckverbinder A: DisplayPort (Stecker) Steckverbinder B: DisplayPort (Stecker) Gehäusematerial: ABS Beschichtung des Steckverbinders: Goldbeschichtet Pin Konstruktion: Kupfer-Legierung Beschichtung des Pins: Goldbeschichtet Abmessungen (ca.) BxTxH: Steckverbinder: 20.7x42.6x13mm (0.81x1.68x0.51in) Länge: 5m (16.4ft) Standard: DisplayPort 1.4 Farbe: Schwarz Typ: Rundkabel Manteldurchmesser: 7mm (0.28in) Mantelmaterial: PVC Leitermaterial: Blankes Kupfer Leitermaße: 28AWG Schirmung: Aluminium-Magnesium-Geflecht, 85% Unterstützte Bandbreite: 32.4Gbit/s Maximale Auflösung: 7680x4320@60Hz 4:2:0 10Bit, 4096x2160@144Hz 4:2:2 10bit Nominale Dämpfung: - Minimaler Biegeradius: 70mm (2.76in) Betriebstemperatur: 70mm (2.76in) Lagertemperatur: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
Technische Daten: AWG: 28 · Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlüsse: DisplayPort Stecker,DisplayPort Stecker · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Verbindungsart: DisplayPort auf DisplayPort
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 10.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Frequenz (max.): | 60 Hz | Marke: | LINDY | Kabel-Anwendung: | TV|ツ| Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker | Kabel-Besonderheiten: | vergoldete Steckkontakte | Farbe: | schwarz | Verbindungsart: | DisplayPort auf DisplayPort | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Anschluss-Typ: | DisplayPort | AWG: | 28 | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, displayport kabel 10m, alarmkabel, LINDY, 41169, 10m Aktivkabel DisplayPort 1.4, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 72,99* | € 75,59* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 73,01* | € 75,61* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 74,69* | € 77,35* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 75,70* | € 78,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,69* | € 126,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|