Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO RS410JABK 3 Gurtabsperrpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2360749-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     RS410JABK
EAN/GTIN:
     3321360022295
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
VISO RS410JABK Gurtpfosten

Gurtpfosten

Gerlber Pfosten
Schwarzes Band

▪ Einziehbarer Gurtpfosten
▪ Gurt mit Bremse
▪ Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen
▪ Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Gurtes
▪ Optionaler wandmontierter Empfänger
▪ Optionale Informationstafel

Technische Daten:
Gewicht: 12 kg · Gurt-Länge (Details): 4.3 m · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Material (Details): Stahl · Produktabmessung, Höhe: 1038 mm · Typ: 3 · Weitere technische Daten: Bandbreite: 100 mm
Sockel-Ø: 360 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
1038 mm
Marke:
VISO
Farbe:
gelb | schwarz
Material (Details):
Stahl
Gurt-Länge (Details):
4.3 m
Typ:
3
Gewicht:
12 kg
Produkt-Art:
Gurtabsperrpfosten
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten viso, gurtabsperrpfosten, VISO, RS410JABK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,24*
€ 400,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viso
RSA3PN
ab € 66,77*
Sonstiges
Viso
RSA4PN
ab € 38,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.