Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO RS410BKRE Gurtpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2360730-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     RS410BKRE
EAN/GTIN:
     3321360022189
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
VISO RS410BKRE Gurtpfosten

Gurtpfosten

Schwarzer Pfosten
Rotes Band

▪ Einziehbarer Gurtpfosten
▪ Gurt mit Bremse
▪ Der Kopf kann bis zu 6 Bänder aus verschiedenen Richtungen aufnehmen
▪ Möglichkeit zur individuellen Anpassung des Gurtes
▪ Optionaler wandmontierter Empfänger
▪ Optionale Informationstafel

Technische Daten:
Gewicht: 12 kg · Gurt-Länge (Details): 4.3 m · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material (Details): Stahl · Produktabmessung, Höhe: 1038 mm · Weitere technische Daten: Bandbreite: 100 mm
Sockel-Ø: 360 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
1038 mm
Marke:
VISO
Farbe:
schwarz | rot
Material (Details):
Stahl
Gurt-Länge (Details):
4.3 m
Gewicht:
12 kg
Produkt-Art:
Gurtabsperrsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
101
Frei Haus
ab € 304,66*
€ 365,99*
Frei Haus
ab € 322,23*
€ 398,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,99*
€ 435,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,09*
€ 394,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,60*
€ 381,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viso
RSA3PN
ab € 66,95*
Sonstiges
Viso
RSA4PN
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.