Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Port HDMI-Switch mit Fernbedienung, 3D-Wiedergabe möglich 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2357647-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260135961751
EAN/GTIN:
     4260135961751
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Video Splitter
3 Port HDMI-Switch mit Fernbedienung,3D-Wiedergabe möglich 3840 x 2160 Pixel

HDMI Switch 4K Ultra HD Splitter 3 Port

Eingänge: 3x HDMI In
Ausgänge: 1x HDMI Out
Auflösung: Unterstützt 4K Ultra HD
Plug und Play

Schließen Sie 3 Geräte mit nur einem einzigen Kabel an den HDMI Anschluss eines Fernsehers oder Projektors an.

Dieser HDMI Switch ermöglicht, ganze 3 Geräte mit nur einem HDMI Kabel an Ihren TV anzuschließen. Praktisch, wenn Ihr Fernseher zu wenig HDMI Anschlüsse hat oder Sie umgekehrt Kabel außer Sicht verbergen möchten.

Ausstattung:
Import: für z. Bsp. XBOX PS4 Notebook Computer PS3/PS4 Nintendo Receiver DVD Player
Export: für z. Bsp. TV Monitor Projektor Beamer LCD oder Plasma Fernseher

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 3 x · Anzahl unterstützter Monitore: 1 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz,Gold · Port (Nur für Titel): 3 Port · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Fernbedienung,3D-Wiedergabe möglich · Umschaltfunktion: Automatisch,Manuell

Lieferumfang:
HDMI Switch
Fernbedienung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gold
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Farbe:
schwarz | gold
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Fernbedienung | 3D-Wiedergabe möglich
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Port (Nur für Titel):
3 Port
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Umschaltfunktion:
Automatisch | Manuell
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Anzahl Eingänge:
3 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzahl unterstützter Monitore:
1
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: Videosplitter, hdmi switch 3to1, monitor splitter, video splitter 3 monitore, 4260135961751, Umschalter, Switch, Switche, Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 8,85*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,87*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 12,83*
€ 18,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.