Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change Akku-Sense AGILLO 18/200 Akku Motorsense 18 V Schnittbreite (max.): 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356877-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3411310
EAN/GTIN:
     4006825651300
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Sense
Einhell Power X-Change Akku-Sense AGILLO 18/200 Akku Motorsense 18 V Schnittbreite (max.): 20 cm

Einhell Power X-Change Akku-Sense AGILLO 18/200

Softgrip für ergonomisches Arbeiten
Drehzahlregulierung
Robuste Fadenspule mit Tippautomatik
Hochwertiges 3-Zahn-Messer

Die Einhell Akku-Sense AGILLO 18/200 bietet alle Vorteile der cleveren Power X-Change-Reihe mit dem hochwertigen Lithium-Ionen-Batteriesystem. Die Akku-Sense wird mit einem Front-Motor betrieben, der eine optimale Kraftübertragung und Gewichtsverteilung gewährleistet. Die robuste Fadenspule mit Tippautomatik ist geeignet für dichten Bewuchs und hohes Gras, das hochwertige 3-Zahn-Messer rückt Dickicht und Gestrüpp zu Leibe. Das Spindle-Lock-System sorgt für den einfachen Wechsel der Schneidgarnitur. Der AGILLO bringt eine maximale Drehzahl von 7.500 Umdrehungen pro Minute, die Kraft im Zaum hält die Drehzahlregulierung, die ein anwendungsgerechtes Arbeiten ermöglicht. Universell einstellbar ist der Zweihandgriff in der Bike-Handle-Version. Der hochwertige Komfort-Tragegurt sorgt für die optimale Handhabung, der Softgrip für das ergonomische und der leichte Alurohr-Führungsholm für das ermüdungsfreie Arbeiten. Der Split Shaft bietet einen einfachen Transport und eine platzsparende Aufbewahrung. Zudem sorgt die integrierte Wandhalterung für das einfache und sichere Verstauen. Zum Betrieb ist 1x 18 Volt Power X-Change-Akku nötig, dieser ist separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Batterie notwendig
Front-Motor: optimale Kraftübertragung und Gewichtsverteilung
Universell einstellbarer Zweihandgriff (Bike handle)
Split Shaft
Einfacher Transport und platzsparende Aufbewahrung
Robuste Fadenspule mit Tippautomatik für hohes Gras und Unkraut

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Leerlauf-Drehzahl (Details): 7500 U/min · Schneidsystem: Messer · Schnittbreite (max.): 20 cm · Spannung: 18 V

Lieferumfang:
1x Akku-Sense AGILLO 18/200
1x Tragegurt
1x Fadenspule
1x Messer mit Abdeckung (200 mm Durchmesser)

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
Einhell
Schneidsystem:
Messer
Schnittbreite (max.):
20 cm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
7500 U/min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Spannung:
18 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Motorsense
Weitere Suchbegriffe: einhell sense, sense, sense 20cm, Einhell, 3411310, Power X-Change Akku-Sense AGILLO 18/200, gartentrimmer, kantenschneider
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 127,90*
€ 157,42*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 128,08*
€ 158,34*
Frei Haus
ab € 129,02*
€ 161,93*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 163,35*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 137,11*
€ 169,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,82*
€ 191,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512098
ab € 85,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.