Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it BUTTON22A-M-RD BUTTON22A-M-RD Tastschalter 250 V/AC 3 A 1 x Ein/Aus tastend Rot (Ø x H) 25 mm x 35 mm IK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2356162-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     BUTTON22A-M-RD
EAN/GTIN:
     4250236821863
Suchbegriffe:
Tastschalter
tastschalter aus
tastschalter
Joy-it BUTTON22A-M-RD BUTTON22A-M-RD Tastschalter 250 V/AC 3 A 1 x Ein/Aus tastend Rot (Ø x H) 25 mm x 35 mm IK10,IP67 1 St.

Stahltaster mit Mikroschalter, tastend, rote LED Beleuchtung, IP67, IK10, 3A/250V

Unser tastender Stahltaster überzeugt durch hochwertige Materialien, Schutzklassen und Ergonomie. Er ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und erfüllt die Schutzklassen IP67 (Staub und Wasser), IK10 (Schlag) und PA66 (Flamme). Durch die Schutzklassen, dem großen Temperaturbereich und der Langlebigkeit ist unser Stahltaster für viele Anwendungen geeignet. Der Stahltaster verfügt über einen leuchtstarken LED Ring (rot). Durch die konkave Gestaltung der Oberfläche sind keine scharfen Kanten vorhanden. Die Anschlusskabel und die Buchsen haben verschiedene Farben und Formen, damit Verwechselungen der Taster Vari-anten (22A / 22B / 22C) ausge-schlossen sind.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Stecker · Befestigungsart (Details): Schraubgewinde mit Mutter · Beleuchtungsart: LED · Durchgangs-Widerstand: 1000 MΩ · Durchlassspannung U(F): 1000 V/AC · Einbau-Breite: 24.80 · Einbau-Durchmesser: 24.80 mm · Einbau-Länge: 43.50 · Einbautiefe: 43.50 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Silber · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Isolations-Widerstand: 1000 MΩ · Knopf-Ø: 24,8 · Kontakt-Widerstand: 50 MΩ · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: PA 66 · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: beleuchtbar,Einbau,Frontring Metall,mit Anschlussleitung,mit Gewinde,mit LED-Element · Schaltleistung (max.): 250 VA · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IK10,IP67 · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Weitere Details finden Sie im Datenblatt!

Lieferumfang:
Stahltaster, Anschlusskabel, Buchse, Dichtring, Mutter

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 35 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Silber
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Joy-it
Einbau-Länge:
43.50
Einbau-Breite:
24.80
Schutzart:
IK10 | IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Stecker
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Beleuchtungsart:
LED
Material:
Edelstahl
Schalter/Taster-Besonderheiten:
beleuchtbar | Einbau | Frontring Metall | mit Anschlussleitung | mit Gewinde | mit LED-Element
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus
Typ (Hersteller-Typ):
BUTTON22A-M-RD
Einbautiefe:
43.50 mm
Durchlassspannung U(F):
1000 V/AC
Einbau-Durchmesser:
24.80 mm
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Befestigungsart (Details):
Schraubgewinde mit Mutter
Durchgangs-Widerstand:
1000 MΩ
Isolations-Widerstand:
1000 MΩ
Kontakt-Widerstand:
50 MΩ
Schaltleistung (max.):
250 VA
Knopf-Ø:
24|ツ|8
Kontaktmaterial:
PA 66
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Tastschalter
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, BUTTON22A-M-RD, switch, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,23*
€ 10,90*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 10,92*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 16,22*
€ 22,96*
€ 3,50*
ab € 21,41*
€ 28,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.