Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7ASD03 Akku-Schrauber 3.6 V 800 mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355784-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7ASD03
EAN/GTIN:
     4260625441695
Suchbegriffe:
Mini-Akkuschrauber
Miniakkuschrauber
mini-akkuschrauber
Kunzer 7ASD03 Akku-Schrauber 3.6 V 800 mAh Li-Ion

Akku-Schraubendreher

3.6 V/800 mAh Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 10 Nm



Schnelles und präzises Schrauben mit per USB-Anschluss aufzuladendem Akku-Schraubendreher. Der Links- und Rechtslauf, Antirutschgriff und ein LED-Arbeitslicht ermöglichen eine universelle Anwendung. Der Schraubendreher kann elektrisch und manuell benutzt werden.

Ausstattung:
Drehmoment: 10 Nm (manuell) / 2 Nm (elektronisch) · 5V DC über USB-Kabel

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Drehmoment (max.) (Details): 10 Nm · Gewicht: 0.16 kg · Kapazität (mAh, Ah): 800 mAh · Ladedauer: 1 · Leerlauf-Drehzahl (Details): 280 U/min · Spannung: 3.6 V · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
800 mAh
Marke:
Kunzer
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Drehmoment (max.) (Details):
10 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
280 U/min
Ladedauer:
1
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
0.16 kg
Produkt-Art:
Akku-Schrauber
Weitere Suchbegriffe: Kunzer, 7ASD03, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,68*
€ 30,72*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 21,60*
€ 30,73*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 40,33*
€ 53,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.