Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer Akku-Säbelsäge 7AFS02 inkl. Akku, inkl. Ladegerät, inkl. Koffer 12 V 2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355780-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7AFS02
EAN/GTIN:
     4260625441671
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Kunzer Akku-Säbelsäge 7AFS02 inkl. Akku,inkl. Ladegerät,inkl. Koffer 12 V 2 Ah

Akku-Fuchsschwanz 7AFS02

12 V

Hubhöhe (max.): 16 mm

Kompakter und leichter Akku-Fuchsschwanz zur Einhandbedienung. Vielseitige Anwendungen an Holz, Metall und Kunststoff. Ergonomischer und rutschfester Griff für hohen, vibrationsarmen Arbeitskomfort.

Ausstattung:
Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsfeldes · Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anschalten und Ladezustandsanzeige

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 2 Ah · Akkuspannung: 12 V · Betriebsspannung: 110 V,230 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Akku,inkl. Ladegerät,inkl. Koffer · Gewicht: 1.25 kg · Hubhöhe (max.): 16 mm · Weitere technische Daten: Drehzahl: 3000 U/min
Schnitttiefe: 100 mm

Lieferumfang:
Inkl. Ladestation,2 Ah Akku,Aufbewahrungskoffer

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kunzer
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Akku | inkl. Ladegerät | inkl. Koffer
Akku-Kapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
12 V
Betriebsspannung:
110 V | 230 V
Hubhöhe (max.):
16 mm
Gewicht:
1.25 kg
Produkt-Art:
Akku-Säbelsäge
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku-säbelsäge 12v, akku fuchsschwanz, Kunzer, 7AFS02, Elektro-säge, Reciprosäge, Recipro-Säge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,41*
€ 173,11*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 139,60*
€ 173,12*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 197,57*
€ 242,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,77*
€ 196,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kunzer
7APP12
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.