| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2355211-BP Herst.-Nr.: 221-2533 EAN/GTIN: 4055144066456 |
| |
|
| | |
| Lagefixiert und mehrpolig:
Mit den Adaptern für den Durchgangsverbinder der Serie 221 erhalten Anwender individuelle Freiheitsgrade für den modularen, flexiblen Aufbau von bis zu 5 lagefixierten Polen in einem Adapter – ganz gleich, ob mit oder ohne Zugentlastung, auf Tragschienen mit Rastfuß, zum Verschrauben, Kleben, Anbinden oder Aufhängen.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Befestigungsadapter ohne Zugentlastung · Herst.-Teilenr.: 221-2533 · Inhalt: 5 St. · Produkt-Art: Befestigungsadapter · Typ (Hersteller-Typ): 221-2533 · Weitere technische Daten: Mit Rastfuß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Marke: | WAGO | Herst.-Teilenr.: | 221-2533 | Typ (Hersteller-Typ): | 221-2533 | Ausführung (allgemein): | Befestigungsadapter ohne Zugentlastung | Produkt-Art: | Befestigungsadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, WAGO, 221-2533, Kabelabzweiger, Stecker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 0,44632* | € 0,61632* | | | | | 25 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,4614* | € 0,6414* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 0,4727* | € 0,6527* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 0,476* | € 0,656* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,652* | € 0,986* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|