Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Buchse, Einbau USB-Buchse Typ C - USB-Stecker Typ B CP30611X Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354844-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30611X
EAN/GTIN:
     4064161288864
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-C auf USB Adapter
Adapter,Buchse, Einbau USB-Buchse Typ C - USB-Stecker Typ B CP30611X Cliff Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Ausführung (allgemein): USB-Buchse Typ C - USB-Stecker Typ B · Einbaubohrung-Durchmesser: 2.5 mm · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 UL 94V-HB · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 35.50 mm · Steckverbinder-Bauform: Adapter,Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 38.80 mm
Befestigungsart: Schalttafeleinbau, Flansch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Produktabmessung, Länge:
35.50 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Cliff
Herst.-Teilenr.:
CP30611X
Typ (Hersteller-Typ):
CP30611X
Ausführung (allgemein):
USB-Buchse Typ C - USB-Stecker Typ B
Einbaubohrung-Durchmesser:
2.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Adapter | Buchse|ツ| Einbau
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6 UL 94V-HB
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Cliff, CP30611X
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,01*
€ 13,37*
1 Tag
32
€ 5,95*
ab € 8,82*
€ 13,38*
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 11,06*
€ 15,84*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 16,94*
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.