Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Buchse, Einbau USB-Buchse Typ C - USB-Stecker Typ B CP30611 Cliff Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2354830-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30611
EAN/GTIN:
     4064161288857
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-C auf USB Adapter
Adapter,Buchse, Einbau USB-Buchse Typ C - USB-Stecker Typ B CP30611 Cliff Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® Stecker · Ausführung (allgemein): USB-Buchse Typ C - USB-Stecker Typ B · Einbaubohrung-Durchmesser: 3.2 mm · Gehäuse-Material: Polyamid 6.6 UL 94V-HB · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 35.50 mm · Steckverbinder-Bauform: Adapter,Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 38.80 mm
Befestigungsart: Schalttafeleinbau, Flansch

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C® Stecker
Produktabmessung, Länge:
35.50 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Cliff
Herst.-Teilenr.:
CP30611
Typ (Hersteller-Typ):
CP30611
Ausführung (allgemein):
USB-Buchse Typ C - USB-Stecker Typ B
Einbaubohrung-Durchmesser:
3.2 mm
Steckverbinder-Bauform:
Adapter | Buchse|ツ| Einbau
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6 UL 94V-HB
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Weitere Suchbegriffe: USB-C zu USB Adapter, usb-c zu usb adapter 3.2, usb - usb adapter, Cliff, CP30611
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,56*
€ 12,92*
1 Tag
17
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 12,93*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 16,87*
€ 5,90*
ab € 10,14*
€ 22,45*
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 11,09*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.