Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2354108-BP Herst.-Nr.: 06188000G9 EAN/GTIN: 4059952580845 |
| |
|
| | |
| Bosch Professional 06188000G9 Beheizbare Weste GHV 12+18V XA Kleider-Größe: 3XL Schwarz
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA
Perfekte Wärme und maximale Bewegungsfreiheit: Boschs beheizbare Weste
Ausstattung: Konstante Oberkörperwärme bei gleichzeitig maximaler Bewegungsfreiheit, und vor allem: freie Arme · Drei-Zonen-Beheizung und drei Heizstufen für perfekt verteilte, dauerhafte Wärme · Einfaches Laden USB-betriebener Geräte über den integrierten Port am Akku-Adapter.
Technische Daten: Ausführung (Bosch): Bosch-Professional (Blau) · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaterial: 100 % Polyester · Kleider-Größe: 3XL · Obermaterial (Details): 95 % Polyester, 5 % Spandex · Weitere technische Daten: Gewebekonstruktion: Softshell, 3-lagig
Lieferumfang: Weste Gr. XXXL,1 x Akku GBA 12V 2.0Ah,Akkuadapter GAA 12V-21 Professional,Ladegerät GAL 12V-20 Professional
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Bosch Professional | Farbe: | schwarz | Ausführung (Bosch): | Bosch-Professional (Blau) | Kleider-Größe: | 3XL | Innenmaterial: | 100 % Polyester | Obermaterial (Details): | 95 % Polyester|ツ| 5 % Spandex | Produkt-Art: | Beheizbare Weste | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beheizbare Kleidung, Heizbekleidung, Heizkleidung, Akku-Klima-Jacke, Akku-Klimajacke, Akku-Thermojacke, Heizjacken, Heizweste, beheizbare Weste, beheizte Weste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, arbeitswesten schwarz, beheizbare kleidung, 04059952580845, Bosch Professional, 06188000G9, GHV 12+18V XA, schutzausrüstung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,25* | € 165,10* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,22* | € 165,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 140,56* | € 165,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 142,98* | € 167,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,73* | € 193,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|