Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Schutzkontakt-Steckdose Anthrazit 954015008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2353854-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     954015008
EAN/GTIN:
     4008224647304
Suchbegriffe:
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Unterputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose 1-fach

Klappdeckel
erhöhter Berührungsschutz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Produkt-Art: Feuchtraum-Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 16,81*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,59*
€ 17,67*
1
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 19,17*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 24,38*
6 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 28,15*
€ 37,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.